HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8362RS Suora pistoke, kaksipuolinen, peukaloinnin kestävä, 20A 125V, nylon, punainen | BD4LMT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8362RS Suora pistoke, kaksipuolinen, peukaloinninkestävä, 20A 125V, nailon, punainen

Tuote: BD4LMT Malli: SNAP8362RS
€154.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Väripunainen
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.52 "
Pituus3.31 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
Leveys1.75 "
Langan koko# 12 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Snap-Connect, ylijännitesuojaus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8362RS Suora pistoke, kaksipuolinen, peukaloinninkestävä, 20A 125V, nailon, punainen
€154.10 / yksikkö