HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BK -liitin, Simplex, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, nailon, musta | BD4DMM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BK Vastake, Simplex, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, nailon, musta

Tuote: BD4DMM Malli: SNAP8210BK
€27.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.1 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.62 "
Langan koko# 12 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BK Vastake, Simplex, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, nailon, musta
€27.01 / yksikkö