PARKER Teolliset messinkipalloventtiilit


Suodattaa
Pallo: Kromattu messinki , Rungon materiaali: Messinki , Istuimen materiaali: PTFE , Muoto: Linjassa , langan koko: 1 / 4 "
TyyliMalliYhteyden tyyppiKahvaMax. KäyttöpaineMax. TyöpaineMin. KäyttölämpötilaTyyliKiertyyppiHinta (ei alv)
A
MV708-4
NPTKromattu teräs34 Bar500 PSI-37 ° CMies naiselleMiesputki€20.90
Tarjouspyyntö
B
MV709-4
NPTKromattu teräs34 Bar500 PSI-37 ° CNainen naiseksiNainen putki€23.65
Tarjouspyyntö
C
V509P32
NPT, suora kierrejuotosTeräsvipu41 Bar600 PSI-17 ° CJuotos juotteeseenJuote€197.13
Tarjouspyyntö
C
V509P24
NPT, suora kierrejuotosTeräsvipu41 Bar600 PSI-17 ° CJuotos juotteeseenJuote€151.49
Tarjouspyyntö
C
V509P16
NPT, suora kierrejuotosTeräsvipu41 Bar600 PSI-17 ° CJuotos juotteeseenJuote€65.52
Tarjouspyyntö
C
V509P20
NPT, suora kierrejuotosTeräsvipu41 Bar600 PSI-17 ° CJuotos juotteeseenJuote€119.43
Tarjouspyyntö
C
V509P8
NPT, suora kierrejuotosTeräsvipu41 Bar600 PSI-17 ° CJuotos juotteeseenJuote€33.60
Tarjouspyyntö
C
V509P12
NPT, suora kierrejuotosTeräsvipu41 Bar600 PSI-17 ° CJuotos juotteeseenJuote€49.62
Tarjouspyyntö

Teolliset messinkipalloventtiilit

Parkerin teollisuuspalloventtiilit on suunniteltu säätämään nesteiden virtausta yhteen suuntaan ja ne sopivat ihanteellisesti raskaisiin kuorma-autoihin, maatalousputkiin, rakennustyömaille ja nestelinjoihin. Ne on valmistettu kromatusta messingistä ja kestävät 600 PSI:n maksimityöpaineen. Näissä messinkisissä palloventtiileissä on teräksestä valmistetut neljänneskäännösvivun kahvat, jotka mahdollistavat positiivisen pysäytystoiminnon täydessä sulkeutumisessa, ja PTFE-tiivisteet vuotamattomaan toimintaan. Tietyissä malleissa on nailonpäällysteiset teräskahvat. Valitse laajasta valikoimasta palloventtiilejä, joita on saatavana juote-, uros-naaras- ja naaras-naarastyyppisinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?