HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USB Suora pistoke, kaksi Usb Tyyppi 20 Portti 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Ruskea | BD3TBG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USB suora pistoke, kaksi USB-tyyppiä 20 porttia 3 ampeeria 5 V, 20 A 125 VAC, ruskea

Tuote: BD3TBG Malli: SNAP20USB
€49.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
Nykyinen arvostelu20 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.54 "
Pituus3.28 "
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Leveys1.75 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, kaksipuolinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USB suora pistoke, kaksi USB-tyyppiä 20 porttia 3 ampeeria 5 V, 20 A 125 VAC, ruskea
€49.99 / yksikkö