HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP15USB Suora liitin, kaksi USB-tyypin 20 porttia 3 ampeeria 5 V, 15 A 125 VAC, ruskea | BD4EVN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USB suora pistoke, kaksi USB-tyyppiä 20 porttia 3 ampeeria 5 V, 15 A 125 VAC, ruskea

Tuote: BD4EVN Malli: SNAP15USB
€58.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.54 "
Pituus3.28 "
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Leveys1.75 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, kaksipuolinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USB suora pistoke, kaksi USB-tyyppiä 20 porttia 3 ampeeria 5 V, 15 A 125 VAC, ruskea
€58.39 / yksikkö