Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0117.5161 Säädettävä kahva M16 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 3.11 Musta | AC9GFD 3GFV6

KIPP K0117.5161 säädettävä kahva M16 sisäinen ruostumaton teräs 4.96 3.11 musta

Varastossa
Tuote: AC9GFD Malli: K0117.5161Ristiviite: 3GFV6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus3.11 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.96 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen kokoM16
TyyppiSisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliVärikomponentitTyyppiSuorittaa loppuunKorkeuseräNupin tyyppiHinta
KIPP K0269.5161 Säädettävä kahva M16 Sisäinen 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RPL 3DEL2 K0269.5161Novo GripMusta-Sisäinen säieMatta3.11 "Säädettävä kahvaModerni muotoilu€25.63
KIPP K0270.5161 Säädettävä kahva M16 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RQJ 3DEP5 K0270.5161Novo GripMusta-Sisäkierre, ruostumatonta terästäMatta3.11 "Säädettävä kahvaModerni muotoilu€54.21
KIPP K0116.5161 Säädettävä kahva M16 Sisäinen 4.96 3.11 Musta | AC9GEF 3GFT3 K0116.5161Klassinen palloMusta satiini-Sisäiset langatMusta satiini3.11 "Säädettävä kahvaSäädettävä kahva€32.69
KIPP K0122.5161 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M16 Sisäinen 4.96 | AC9GQU 3GHA4 K0122.5161Moderni muotoiluMusta satiini-Sisäinen säieMusta satiini2.87 "Säädettävä kahvaSäädettävä kahva€31.59
KIPP K0123.5161 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M16 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 | AC9GTP 3GHG1 K0123.5161Moderni muotoiluMusta satiini-Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentitMusta satiini2.87 "Säädettävä kahvaSäädettävä kahva€60.99
KIPP K0269.51616 Säädettävät kahvat M16 keltainen | AE9LNY 6KNW5 K0269.51616Novo GripKeltainenTeräsSisäinen säieMatta3.11 "Säädettävät kahvat-€25.63
KIPP K0269.5162 Säädettävät kahvat M16 oranssi | AE9LNZ 6KNW6 K0269.5162Novo GripOranssiTeräsSisäinen säieMatta3.11 "Säädettävät kahvat-€25.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0117.5161 säädettävä kahva M16 sisäinen ruostumaton teräs 4.96 3.11 musta
€64.05 / yksikkö