Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3925 Peitä lattialaatikko AD7ATV 4D541

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3925 kansilattialaatikko

Varastossa
Tuote: AD7ATV Malli: SA3925Ristiviite: 4D541

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
Pituus3.875 "
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä2
ShapePyöreä
TyyppiKaksipuolinen läppä
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliJengien lukumääräTyyppiLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC -rasiarasian kansi, sinkitty | AB9UUSI 2EAV1 HBL50SC4"Teräs, sinkitty1-jengi50A Twist-Lock -astiaan4"€66.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFDRCP Vaihto-VFD-kansi | CJ3EHG 60HJ50 HBLDS3VFDRCP-----€404.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3925 kansilattialaatikko
€238.82 / yksikkö