Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3826 Lattialaatikon kansi Suorakulmainen tyyli | AB9HMN 2DDX1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3826 Lattialaatikon kannen suorakulmainen tyylilinja

Varastossa
Tuote: AB9HMN Malli: S3826Ristiviite: 2DDX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon kansi
Pituus4.38 "
MateriaaliMessinki
Jengien lukumäärä2
ShapeSuorakulmainen
TyyppiSuorakulmainen tyyliliuska
Leveys3.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3825 Lattialaatikon suojus suorakulmainen duplex-alumiini | AB9HMQ 2DDX3 SA38254.19 "AlumiiniSuorakulmainen kaksipuolinen läppä3"€259.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3826 Lattialaatikon kansi Suorakulmainen tyylilinja | AB9HMR 2DDX4 SA38264.38 "AlumiiniSuorakulmainen tyyliliuska3.19 "€253.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3826 Lattialaatikon kannen suorakulmainen tyylilinja
€192.11 / yksikkö