Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3825 Lattialaatikon suojus suorakulmainen duplex-alumiini | AB9HMQ 2DDX3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3825 Lattialaatikon kansi Suorakulmainen Duplex Aluna

Varastossa
Tuote: AB9HMQ Malli: SA3825Ristiviite: 2DDX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon kansi
Pituus4.19 "
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä2
ShapeSuorakulmainen
TyyppiSuorakulmainen kaksipuolinen läppä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3826 Lattialaatikon kansi Suorakulmainen tyyli | AB9HMN 2DDX1 S38264.38 "MessinkiSuorakulmainen tyyliliuska3.19 "€192.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3826 Lattialaatikon kansi Suorakulmainen tyylilinja | AB9HMR 2DDX4 SA38264.38 "AlumiiniSuorakulmainen tyyliliuska3.19 "€253.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3825 Lattialaatikon kansi Suorakulmainen Duplex Aluna
€259.44 / yksikkö