Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT 197718 Ensiapujuliste 17 x 11 tuumaa | AF2YNU 6ZDR6

ACCUFORM SIGNS 197718 Ensiapujuliste 17 x 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2YNU Malli: 197718Ristiviite: 6ZDR6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiapujuliste
Korkeus17 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliLaminoitu muovi
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
SAATUMISMERKIT 197717 Ensiapujuliste 19-1 / 2 x 11in | AF2YNT 6ZDL9 19771719.5 "€10.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS 197718 Ensiapujuliste 17 x 11 tuumaa
€9.98 / yksikkö