Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 -liitin, uros, 30 A, koko 1 jalkaa | AC3XEW 2XE20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 Pistoke, uros, 30 A, koko 1 jalka

Varastossa
Tuote: AC3XEW Malli: RM3004PA001Ristiviite: 2XE20
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
€190.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Vahvistimet AC30
KapellimestariKupari
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenValmistettu
Johdon pituus1ft.
Nykyinen arvostelu30 A
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Mittari / kapellimestari10/4
Takki väriVihreä / keltainen / musta
Takin tyyppiTC-ER
Maks. Jännite600 VAC
Johtimien lukumäärä4
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Kytke pääMies
Plug Type4-johdin
TyyppiMies
Teho18000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Astia (uros)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariTakin tyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 -liitin, uros, 5-jalkaisella kaapelilla, 30 A, 4-napainen | AC8VDZ 3DZP3 RM3004PA0055ft.10MTW€190.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 Pistoke, uros, 30 A, koko 1 jalka
€190.43 / yksikkö