Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2304PB005 -liitin, naaras, 5-jalkaisella kaapelilla, 20 A, 4-napainen | AB9MPP 2DZV3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2304PB005 Pistoke, naaras, 5 jalan kaapeli, 20 A, 4 napaa

Varastossa
Tuote: AB9MPP Malli: RF2304PB005Ristiviite: 2DZV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Vahvistimet AC20
VäriHarmaa
KapellimestariKupari
Johtimen koko# 12 AWG, # 10 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenValmistettu
Johdon pituus5ft.
Nykyinen arvostelu20 A
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Mittari / kapellimestari12
Takin tyyppiMTW
MateriaaliYhdistetty
Maks. Jännite600 VAC
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä4
Kytke pääNainen
Plug Type4-johdin
TyyppiNainen, eristetty maa
Jännitearvot600 V
Teho12000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Astia (Nainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräVahvistimet ACJohtimen kokoPlug TypeTyyppiJohdon pituusNykyinen arvosteluMittari / kapellimestariHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 -liitin, naaras, 5-jalkaisella kaapelilla, 20 A, 6-napainen | AB9MPQ 2DZV4 RF2306PB005620# 12 AWG, # 10 AWG6-johdinNainen, erittäin neutraali, eristetty maa5ft.20 A12€248.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA005 Pistoke, 5 jalkaa kaapelilla, 30 A, 4 napaa | AB9MPR 2DZV5 RF3004PA005430# 10 AWG4-johdinNainen5ft.30 A10€218.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 -liitin, naaras, 30 A, koko 1 jalkaa | AC3XFA 2XE24 RF3004PA001-30-4-johdinNainen1ft.30 A10/4€221.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 -liitin, naaras, 1 jalan kaapelilla, 20 A, 3-napainen | AC8VDY 3DZP2 RF2003PB001320# 12 AWG3-johdinNainen1ft.20 A12€189.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2304PB005 Pistoke, naaras, 5 jalan kaapeli, 20 A, 4 napaa
€205.77 / yksikkö