Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 225NH1G High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 225A, 500VAC, 3 kpl

Varastossa
Tuote: BC9HAQ Malli: 225NH1G

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€89.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu225A
Sulakkeen koko / ryhmäNH1
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliKevät kuormattu
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiKorkean murtokapasiteetin sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.377

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NH-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaAC-jänniteluokitusVartalo tyyliAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiJännite (AC)Nykyinen arvosteluHalkaisijaHinta
BUSSMANN 250P11C High Rupture Patruunasulake, 250A, 660VAC | BC7QVR 250P11C-660 VACPatruunan teräNastaPultti alas660 VAC250A-€466.70
BUSSMANN 80K07CR Erikoissulake, korkea repeämä, 660VAC, 80A, patruunateräsulake | BC7TUW 80K07CRKO7660 VACPatruunan sulakkeetNastaPultti alas660 VAC80A-€101.24
BUSSMANN 350P11C Erikoissulake, korkea repeämä, 660VAC, 350A, patruunateräsulake | BC8BUF 350P11CP11660 VACPatruunan sulakkeetNastaPultti alas660 VAC350A-€457.97
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 15CJ High Rupture Patruunasulake, Fast Blow, 15A, 600VAC | BC8NBB 15 CJ--KasettiSäilytyslaatikkoLeikata600 VAC15A-€28.85
BUSSMANN CEO63 Erikoissulake, korkea repeämä, 550VAC, 63A, patruunateräsulake | BC8THK Toimitusjohtaja63-550 VACPatruunan sulakkeetNastaPultti alas550 VAC63A21mm€53.49
BUSSMANN FG450 High Rupture Patruunasulake, 450A, 550VAC | BC8TMA FG450--Patruunan teräNastaPultti alas550 VAC450A74mm€297.13
BUSSMANN 100L09C Erikoissulake, korkea repeämä, 660VAC, 100A, patruunateräsulake | BC9CVW 100L09CL09660 VACPatruunan sulakkeetNastaPultti alas660 VAC100A-€97.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 225NH1G High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 225A, 500VAC, 3 kpl
€89.29 / yksikkö