Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01430.220.0050 kuusiokantaruuvi, M22 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK | CG8DDZ 38CR90

FABORY M01430.220.0050 kuusiokantaruuvi, M22 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8DDZ Malli: M01430.220.0050Ristiviite: 38CR90 / 156Z43

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM22x2.5
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus50
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus14 mm
Head TypeHex
pään leveys32 mm
Pituus50mm
Min. Kierteen pituus50 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.121
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01430.220.0050 kuusiokantaruuvi, M22 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK
€33.68 /pakkaus