HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT206118 PlugTrak (R) 20A 8 Pistorasiat | AB2JJB 1MBW1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT206118 PlugTrak(R) 20A 8 pistorasiaa

Tuote: AB2JJB Malli: PT206118Ristiviite: 1MBW1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€108.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlugTrak (R)
Ampeeria20
VäriToimistovalkoinen
Pituus6"
MateriaaliPVC
AsennustyyliRuuvit selän läpi
Piirien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä8
Valinnainen sisäänkäynnin sovitusJohtosovitin / kattoasennus
Poistokeskuksen etäisyys18 "
Astian tyyppiNEMA 5-15R, NEMA 5-20R
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVärieräPituusMateriaaliAsennustyyliMyyntipisteiden lukumääräHinta
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS PT155112 PlugTrak (R) 15A 10 pistorasiaa | AB2JHJ 1MBU3 PT155112Ei-metallinen15ToimistovalkoinenPlugTrak (R)5ft.PVCRuuvit selän läpi10€122.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT156112 PlugTrak (R) 15A 12 pistorasiat | AB2JHL 1MBU5 PT156112Ei-metallinen15ToimistovalkoinenPlugTrak (R)6"PVCRuuvit selän läpi12€125.69
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT156118 PlugTrak (R) 15A 8 pistorasiat | AB2JHM 1MBU6 PT156118Ei-metallinen15ToimistovalkoinenPlugTrak (R)6"PVCRuuvit selän läpi8€109.57
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT205112 PlugTrak (R) 20A 8 pistorasiaa | AB2JHX 1MBV6 PT205112Ei-metallinen20ToimistovalkoinenPlugTrak (R)5ft.PVCRuuvit selän läpi8€133.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT205212 PlugTrak (R) 20A 10 pistorasiaa | AB2JHZ 1MBV8 PT205212Ei-metallinen20ToimistovalkoinenPlugTrak (R)5ft.PVCRuuvit selän läpi10€154.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT206112 PlugTrak (R) 20A 12 pistorasiaa | AB2JJA 1MBV9 PT206112Ei-metallinen20ToimistovalkoinenPlugTrak (R)6"PVCRuuvit selän läpi12€145.87
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT206212 PlugTrak (R) 20A 12 pistorasiaa | AB2JJC 1MBW2 PT206212Ei-metallinen20ToimistovalkoinenPlugTrak (R)6"PVCRuuvit selän läpi12€166.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT206118 PlugTrak(R) 20A 8 pistorasiaa
€108.07 / yksikkö