Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WACLSN12 lukkosylinteri NEMA 4 12 | AC8GTD 3A938

WIEGMANN WACLSN12 Lukkosylinteri NEMA 4 12

Varastossa
Tuote: AC8GTD Malli: WACLSN12Ristiviite: 3A938

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukkosarja
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliNEMA-kotelotyyppiHinta
WIEGMANN WAL2A -salpasarja | AC3TUA 2W839 WAL2A-Salvasarja-12€89.63
WIEGMANN WAL12B lukkosylinteri NEMA 1 AC3TUB 2W840 WAL12BKromattuSylinterilukko--€66.62
WIEGMANN WABN4JIC vaihtopihdit | AD8JZW 4KP37 WABN4JIC-VaihtopihditRuostumaton teräs-€43.34
WIEGMANN WACLJIC-lukkosylinteriasennus | AD8JZX 4KP38 WACLJIC-Avaimen lukkosarja-JIC€120.50
WIEGMANN WAJICRA Puristimen vaihto | AD8JZY 4KP39 WAJICRASinkittyVaihdettava puristin-JIC€46.42
WIEGMANN WAL12AR Sylinterilukko | AD8JZZ 4KP40 WAL12AR-3-pisteinen sylinterilukko-1€141.74
WIEGMANN WAN12RA -kiinnittimen vaihto | AD8KAA 4KP41 WAN12RA-Vaihdettava puristinTeräs12€89.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WACLSN12 Lukkosylinteri NEMA 4 12
€91.35 / yksikkö