Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3EEBC ulkoinen kyynärpää Super BaseTrak (R) | AB2JGW 1MBR8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3EEBC External Elbow Super BaseTrak(R)

Varastossa
Tuote: AB2JGW Malli: PS3EEBCRistiviite: 1 MBR8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen kyynärpohja ja kansi
Taivuta säde1.25 "
VäriToimistovalkoinen
Korkeus6.93 "
Pituus6.81 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
Alaluokkakyynärpäät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3CACF -johtosovitin Super BaseTrak (R) | AB2JGT 1MBR5 PS3CACF6.29 "Johtosovitin / kattoasennus6.93 "Adapterit4.32 "€57.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3EC -päätysuojukset, jotka sopivat Super BaseTrakiin (R) | AB2JGU 1MBR6 PS3EC6.88 "Päätykannen asennus2.06 "Caps1.5 "€21.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3EE ulkoinen kyynärsuojus Super BaseTrak (R) | AB2JGV 1MBR7 PS3EE6.93 "Vain ulkoinen kyynärsuojus6.81 "kyynärpäät-€29.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3FCIB Täysi kapasiteetti, laatikko 1, Gang BaseTrak (R) | AB2JGX 1MBR9 PS3FCIB6.95 "Täyden kapasiteetin laatikko 1 jengi4.38 "Laatikot3.46 "€30.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3FEBC Flat kyynärpää Super BaseTrak (R) | AB2JGY 1MBT1 PS3FEBC9.74 "Tasainen kyynärpää ja kansi9.85 "kyynärpäät2.08 "€65.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3IEBC Sisäinen kyynärpää Super BaseTrak (R) | AB2JGZ 1MBT2 PS3IEBC6.93 "Sisäinen kyynärpää ja kansi4.36 "kyynärpäät4.36 "€35.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3IND Inline Box 3 Gang Super BaseTrak (R) | AB2JHA 1MBT3 PS3IND6.95 "Rivi laatikko 3 jengi7"Laatikot2.28 "€31.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3EEBC External Elbow Super BaseTrak(R)
€40.06 / yksikkö