HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PA005 -johtosarja, uros, 4 johtoa, pituus 5 jalkaa | CE6XLY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PA005 johtosarja, uros, 4 johdinta, pituus 5 jalkaa

Tuote: CE6XLY Malli: PM1004PA005
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
VäriHarmaa
Nykyinen arvostelu10 A
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Jännitearvot250 VAC
Teho2500
Langan koko# 12 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotJohtimen kokoNykyinen arvosteluAltistumisolosuhteetMateriaaliAsennustyyliJohtimien lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1003PB010S -johtosarja, uros, 3 johtoa, pituus 10 jalkaa | CE6XLW PM1003PB010S600 V# 12 AWG10 A---30.71 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PA001 -johtosarja, uros, 4-johtiminen, pituus 1 jalkaa | CE6XLX PM1004PA001600 V# 12 AWG10 A---40.75 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PB035 -johtosarja, uros, 4-johtiminen, pituus 35 jalkaa | CE6XLZ PM1004PB035600 VAC-10 AMärät ja kosteat paikatYhdistettyJohto---
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PB050 -johtosarja, uros, 4-johtiminen, pituus 50 jalkaa | CE6XMA PM1004PB050600 V# 12 AWG10 A---40.75 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1005PE025 -johtosarja, uros, 5-johtiminen, pituus 25 jalkaa | CE6XMB PM1005PE025600 V# 12 AWG10 A---50.75 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1012PE025 -johtosarja, uros, 5-johtiminen, pituus 25 jalkaa | CE6XMC PM1012PE025600 V# 12 AWG7 A---120.89 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM2002PE005 johtosarja, uros, 5 johtoa, pituus 5 jalkaa | CE6XMD PM2002PE005600 V# 12 AWG20 A---20.67 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PA005 johtosarja, uros, 4 johdinta, pituus 5 jalkaa