HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PB050 -johtosarja, uros, 4-johtiminen, pituus 50 jalkaa | CE6XMA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PB050 johtosarja, uros, 4 johtoa, pituus 50 jalkaa

Tuote: CE6XMA Malli: PM1004PB050
€290.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
VäriHarmaa
Johtimen koko# 12 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu10 A
Takin tyyppiPVC
Johtimien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.0.75 "
Strand tyyppiMulti
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
Jännitearvot600 V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotJohtimen kokoNykyinen arvosteluAltistumisolosuhteetMateriaaliAsennustyyliJohtimien lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1003PB010S -johtosarja, uros, 3 johtoa, pituus 10 jalkaa | CE6XLW PM1003PB010S600 V# 12 AWG10 A---30.71 "€84.50
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PA001 -johtosarja, uros, 4-johtiminen, pituus 1 jalkaa | CE6XLX PM1004PA001600 V# 12 AWG10 A---40.75 "€89.40
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PA005 -johtosarja, uros, 4 johtoa, pituus 5 jalkaa | CE6XLY PM1004PA005250 VAC-10 ASisäkuivakestomuoviRuuvi--€112.70
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PB035 -johtosarja, uros, 4-johtiminen, pituus 35 jalkaa | CE6XLZ PM1004PB035600 VAC-10 AMärät ja kosteat paikatYhdistettyJohto--€210.00
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1005PE025 -johtosarja, uros, 5-johtiminen, pituus 25 jalkaa | CE6XMB PM1005PE025600 V# 12 AWG10 A---50.75 "€183.40
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1012PE025 -johtosarja, uros, 5-johtiminen, pituus 25 jalkaa | CE6XMC PM1012PE025600 V# 12 AWG7 A---120.89 "€690.66
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM2002PE005 johtosarja, uros, 5 johtoa, pituus 5 jalkaa | CE6XMD PM2002PE005600 V# 12 AWG20 A---20.67 "€287.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PB050 johtosarja, uros, 4 johtoa, pituus 50 jalkaa
€290.00 / yksikkö