Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORGREN M24250418 Straight Union External Hex - 10 kpl pakkaus | AB2FDU 1LRP6

NORGREN M24250418 Straight Union External Hex - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2FDU Malli: M24250418Ristiviite: 1LRP6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-sovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolybutyleeniterefta-
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ulkoisella kuusikulmalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
NORGREN M01250418 Suora sovitin 4mm putki x Mnpt - 10 kpl pakkaus | AB2FBF 1LRC3 M0125041812mm1 / 8 "4mm€31.21
NORGREN M01250618 Suora sovitin 6mm putki x Mnpt - 10 kpl pakkaus | AB2FBG 1LRC4 M0125061812mm1 / 8 "6mm€27.54
NORGREN M012A0418 Suora sovitin 4 mm putki x Mnpt - 10 kpl pakkaus | AB2FBH 1LRC7 M012A04183mm1 / 8 "4mm€32.25
NORGREN M012A0618 Suora sovitin 6mm putki x Mnpt - 10 kpl pakkaus | AB2FBJ 1LRC8 M012A06183mm1 / 8 "6mm€41.30
NORGREN M02250403 Urosadapteri, ulkoinen kuusiokoloruuvi - 10 kpl pakkaus | AB2FBP 1LRD6 M022504038mmM34mm€41.84
NORGREN M02250405 urosadapteri, ulkoinen kuusiokytkentätuumaa - pakkaus 10 | AB2FBQ 1LRD7 M022504058mmM54mm€42.30
NORGREN M02250406 Urosadapteri, ulkoinen kuusiokoloruuvi - 10 kpl pakkaus | AB2FBR 1LRD8 M022504068mmM64mm€42.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORGREN M24250418 Straight Union External Hex - 10 kpl pakkaus
€30.16 / yksikkö