Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801I -koristelevy, 1-jenginen runko, yhdellä HDMI-kaapelilla, naaras-nainen, norsunluu | AE7JEF 5YLX6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801I koristelautanen, 1-osainen kehys, yhdellä HDMI:llä, naaraasta naiselle, norsunluu

Varastossa
Tuote: AE7JEF Malli: NS801IRistiviite: 5YLX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen kansilevy
VäriNorsunluu
YhteysHDMI
LiitännätPlug-n-play
YhteystiedotBerrylliumkupari
Halkaisija BCEPlug-n-play
AsennustapaLaatikon kiinnike
Pituus4.2 "
MateriaaliMuovi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä1
Portit1
vastus100 ohmia
Koko1 vaihde
Lämpötila LuokitusTIA: n mukaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivastusVäriYhteysKokoLiitännätYhteystiedoteräPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750I -levy, 1-osainen, F-liittimellä, sähköinen norsunluu | AE7JDZ 5YLW8 NS750ITIA: n mukaanNorsunluuF-tyypin liitinStandardiNainen naiseksiFosforipronssiSeinälevy4.63 "€4.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750W -levy, 1-osainen, F-liittimellä, valkoinen | AE7JEA 5YLW9 NS750WTIA: n mukaanValkoinenF-tyypin liitinStandardiNainen naiseksiFosforipronssiSeinälevy4.63 "€4.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750LA-levy, 1-osainen, F-liittimellä, vaalea manteli | AE7JEB 5YLX1 NS750LATIA: n mukaanKevyt manteliF-tyypin liitinStandardiNainen naiseksiFosforipronssiSeinälevy4.63 "€4.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801W -koristelevy, 1-jenginen runko, yhdellä HDMI-kaapelilla, naaras-nainen, valkoinen | AE7JEG 5YLX7 NS801W100 ohmiaValkoinenHDMI2-jengi; 4-jengiPlug-n-playBerrylliumkupariKoristeellinen kansilevy4.2 "€108.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801LA -koristelautanen kehys, jossa on yksi HDMI-naaras - nainen, vaalea manteli | AE7JEH 5YLX9 NS801LA100 ohmiaKevyt manteliHDMI1 vaihdePlug-n-playBerrylliumkupariVideoseinälevy ja Jack4.2 "€109.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801I koristelautanen, 1-osainen kehys, yhdellä HDMI:llä, naaraasta naiselle, norsunluu
€107.51 / yksikkö