Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS785W -levy, 1-osainen runko, F-liittimellä ja Cat5E-liittimellä, valkoinen | AE7JED 5YLX3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS785W-levy, 1-osainen kehys, F-liitin ja Cat5E-liitin, valkoinen

Varastossa
Tuote: AE7JED Malli: NS785WRistiviite: 5YLX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
VäriValkoinen
Yhteys(1) Cat 5e ja (1) F-tyypin liitin
LiitännätNainen - nainen ja 110 IDC
YhteystiedotFosforipronssi
Halkaisija BCENainen - nainen ja 110 IDC
AsennustapaLaatikon kiinnike
Pituus4.2 "
MateriaaliMuovi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä2
Portit2
vastusTIA: n mukaan
KokoStandardi
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS785I -seinälevy ja Jack Cat 5e / f-tyyppi Ivory | AE7JEC 5YLX2 NS785INorsunluuData- / videoseinälevy ja Jack1 vaihde€26.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS785LA -levy, 1-osainen runko, F-liittimellä ja Cat5E-liittimellä, kevyt manteli | AE7JEE 5YLX5 NS785LAKevyt manteliSeinälevyStandardi€26.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS785W-levy, 1-osainen kehys, F-liitin ja Cat5E-liitin, valkoinen
€26.75 / yksikkö