Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS785I -seinälevy ja Jack Cat 5e / f-tyyppi Ivory | AE7JEC 5YLX2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS785I Seinälevy ja Jack Cat 5e/f-tyypin Ivory

Varastossa
Tuote: AE7JEC Malli: NS785IRistiviite: 5YLX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData- / videoseinälevy ja Jack
VäriNorsunluu
Yhteys(1) Cat 5e ja (1) F-tyypin liitin
AsennustapaLaatikon kiinnike
Pituus4.2 "
MateriaaliMuovi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä2
Portit2
Koko1 vaihde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS785W -levy, 1-osainen runko, F-liittimellä ja Cat5E-liittimellä, valkoinen | AE7JED 5YLX3 NS785WValkoinenSeinälevyStandardi€28.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS785LA -levy, 1-osainen runko, F-liittimellä ja Cat5E-liittimellä, kevyt manteli | AE7JEE 5YLX5 NS785LAKevyt manteliSeinälevyStandardi€28.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS785I Seinälevy ja Jack Cat 5e/f-tyypin Ivory
€28.70 / yksikkö