HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7GY -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1.40 tuuman aukko, harmaa | AB2GRY 1LYA2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7GY-taustalevy, nailon, 1-osainen, 1.40 tuuman aukko, harmaa

Tuote: AB2GRY Malli: NP7GYRistiviite: 1LYA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
VäriHarmaa
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinYksi 1.40 "aukko
Päätyasennus 1Yksi 1.40 "aukko
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus0.25 "
Pituus4.62 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
Käyttölämpötila.-40 astetta C - 85 astetta. C
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.25
Tyyppi15 / 20A, 1.40 "reiän halkaisija.
SäänkestäväEi
Leveys2.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPaksuusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7 -seinälevy, 1-osainen, 15 ampeerin 2- ja 3-johtimille, nailon, sileä, ruskea | AB2GNY 1LXZ9 NP7RuskeaSuora teräs seinälevy0.06€0.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7I -seinälevy, 1-osainen, 15 ampeerin 2 ja 3 johdinlaitteelle, nailon, sileä, norsunluu | AB2GRZ 1LYA3 NP7INorsunluuSuora teräs seinälevy0.06€0.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7GY-taustalevy, nailon, 1-osainen, 1.40 tuuman aukko, harmaa