HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720W -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, valkoinen | AC3ZLU 2XVE3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720W-taustalevy, nailon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, valkoinen

Tuote: AC3ZLU Malli: NP720WRistiviite: 2XVE3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
VäriValkoinen
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinYksi 1.60 "aukko
Päätyasennus 1Yksi 1.60 "aukko
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.06
Tyyppi20 / 30A, 1.60 "reiän halkaisija.
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720 -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, ruskea | AB2GRX 1LYA1 NP720Ruskea-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720I -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, norsunluu | AC3ZLK 2XVD4 NP720INorsunluu€0.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720R -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, punainen | AC3ZLP 2XVD8 NP720Rpunainen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720W-taustalevy, nailon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, valkoinen