Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720I -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, norsunluu | AC3ZLK 2XVD4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720I seinälevy, nylon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, norsunluu

Varastossa
Tuote: AC3ZLK Malli: NP720IRistiviite: 2XVD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
VäriNorsunluu
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinYksi 1.60 "aukko
Päätyasennus 1Yksi 1.60 "aukko
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.06
Tyyppi20 / 30A, 1.60 "reiän halkaisija.
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720 -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, ruskea | AB2GRX 1LYA1 NP720Ruskea-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720R -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, punainen | AC3ZLP 2XVD8 NP720Rpunainen-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720W -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, valkoinen | AC3ZLU 2XVE3 NP720WValkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720I seinälevy, nylon, 1-osainen, 1.60 tuuman aukko, norsunluu
€0.26 / yksikkö