Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS MCWF2010 Johtosyöttö 125v 20a L5-15r 2p 3w 1-vaiheinen | AF7LKH 21XL43

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2010 putkisyöttö 125v 20a L5-15r 2p 3w 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AF7LKH Malli: MCWF2010Ristiviite: 21XL43

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€613.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavansyötön suojattu astia
Ampeeria20
VäriHarmaa
LuokkaTeollinen
IP-luokitus66
Materiaalivalox
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL5-15R
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiSuojattu
Jännite125 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)31.42
Laivan leveys (cm)13
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kanavasyöttö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2010 putkisyöttö 125v 20a L5-15r 2p 3w 1-vaihe
€613.21 / yksikkö