Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9R Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 120-208 VAC, 4-napainen, keltainen | BC9XVC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9R Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, keltainen

Varastossa
Tuote: BC9XVC Malli: M5100C9R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,335.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
VäriKeltainen
Johtimen koko# 3 - # 1/0 AWG
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot120 / 208 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9R Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, keltainen
€1,335.18 / yksikkö