Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4024-F -putkimerkintä jäähdytettyä vesihuoltoa 6 - 7-7 / 8 | AE4KLR 5LEN3

BRADY 4024-F Pipe Marker Jäähdytysveden syöttö 6 - 7-7/8

Varastossa
Tuote: AE4KLR Malli: 4024-FRistiviite: 5LEN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 "- 7-7 / 8"
Korkeus8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5648-HPHV -putkimerkintä jäähdytettyä vesihuoltoa 8 tuumaa tai enemmän | AA6MPN 14H784 5648-HPHV8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€43.58
BRADY 5648-I -putkimerkintä jäähdytetyn veden syöttö vihreä | AA6MPP 14H785 5648-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.36
BRADY 5648-II Putkimerkintä Jäähdytetty veden syöttö Vihreä | AA6MPQ 14H786 II-56482-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.28
BRADY 5648-O -putkimerkintä jäähdytettyä vesihuoltoa 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MPR 14H787 5648-O-1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.06
BRADY 4024-A Putkimerkintä Jäähdytetty veden syöttö 3/4-1-3/8 | AC9HZK 3GTW1 4024-3/4 to 1-3/8"11 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy11 / 16 "€24.09
BRADY 7047-3C -putkimerkintä jäähdytetyn veden syöttö 3/4 tuumaan | AE2ZPG 5ACL6 7047-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.77
BRADY 4024-G Pipe Marker Jäähdytysveden syöttö 8-9-7/8 | AE4KLT 5LEN4 4024-G8 - 9-7 / 8 "10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€44.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4024-F Pipe Marker Jäähdytysveden syöttö 6 - 7-7/8
€23.76 / yksikkö