HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LVPR1500R Läsnäoloanturi, passiivinen infrapuna, 120-347VAC, kattokiinnitys, 1500 neliöjalkaa | AD8KTD 4KTX9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LVPR1500R läsnäoloanturi, passiivinen infrapuna, 120-347 VAC, kattokiinnitys, 1500 neliöjalkaa

Tuote: AD8KTD Malli: LVPR1500RRistiviite: 4KTX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysanturi
VäriValkoinen
Kattavuus1500 sq ft.
Halkaisija4.5 "
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus3.4 "
Kosteusalue0%: sta 95%
OsoitinPIR punainen LED
Tulojännite120-347 VAC
Installation TypeKatto
MateriaaliAkryylinitriilibutyylistyreeni-termoplastinen polymeeri
AsennusRuuvikiinnitys
Asennuskorkeus8-12 "
AsennustyyppiKattoasennus
Käyttölämpötila.32 astetta F - 104 astetta F.
HerkkyysMukautuva 0-100%
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
Varastointilämpötila Alue-20 astetta F - 150 astetta. F
Aikaviivemanuaalinen
Ajastinalue30 sekunti. 30 minuuttiin.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite277 VAC
Jännitearvot120-347 VAC
Wattia @ 120 V800/1000
Wattia @ 277 V1800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Itsenäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriKattavuusKäyttölämpötila.Anturin tyyppiAikaviiveAjastinalueKatselukulmaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C läsnäoloanturi, 1500 neliöjalan peitto | AB2QJG 1ND56 ATP1500CKattoasennusValkoinen1500 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€286.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Läsnäoloanturi, 1500 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPKattoasennusValkoinen1500 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€345.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Läsnäoloanturi, 1600 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountValkoinen1600 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.115 Tutkinnot€281.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Läsnäoloanturi, 1000 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPKattoasennusValkoinen1000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.180 Tutkinnot€440.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C läsnäoloanturi, 2000 neliöjalkaa | AB2QJN 1ND62 ATU2000CKattoasennusValkoinen2000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€421.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Läsnäoloanturi, 2000 neliön jalkojen peitto, releellä | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPKattoasennusValkoinen2000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€496.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Läsnäolo- / VACancy-anturikytkin, passiivinen infrapuna, 120 / 277VAC, valkoinen | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Valkoinen1200 sq ft.32 astetta F - 122 astetta F.Passiivinen infrapunamanuaalinen20 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot€121.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LVPR1500R läsnäoloanturi, passiivinen infrapuna, 120-347 VAC, kattokiinnitys, 1500 neliöjalkaa