Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Läsnäoloanturi, 2000 neliön jalkojen peitto, releellä | AB2QJP 1ND63

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP läsnäoloanturi, 2000 neliöjalkaa, releellä

Varastossa
Tuote: AB2QJP Malli: ATU2000CRPRistiviite: 1ND63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€496.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysanturi
VäriValkoinen
Kattavuus2000 sq ft.
Halkaisija4.5 "
Korkeus1.5 "
Kosteusalue0%: sta 95%
OsoitinUltraääni vihreä LED
Tulojännite24 VDC
Installation TypeKatto
MateriaaliAkryylinitriilibutyylistyreeni-termoplastinen polymeeri
AsennusRuuvikiinnitys
Asennuskorkeus8-12 "
AsennustyyppiKattoasennus
Käyttölämpötila.32 astetta F - 104 astetta F.
HerkkyysMukautuva 0-100%
Anturin tyyppiUltraääni-
Varastointilämpötila Alue-20 astetta F - 150 astetta. F
AikaviiveMukautuva / manuaalinen
Ajastinalue8-40 min.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite24 VDC
Jännitearvot24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristetty rele ja valokenno

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriKattavuusKäyttölämpötila.Anturin tyyppiAikaviiveAjastinalueKatselukulmaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C läsnäoloanturi, 1500 neliöjalan peitto | AB2QJG 1ND56 ATP1500CKattoasennusValkoinen1500 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€286.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Läsnäoloanturi, 1500 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPKattoasennusValkoinen1500 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€345.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Läsnäoloanturi, 1600 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountValkoinen1600 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.115 Tutkinnot€281.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Läsnäoloanturi, 1000 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPKattoasennusValkoinen1000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.180 Tutkinnot€440.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C läsnäoloanturi, 2000 neliöjalkaa | AB2QJN 1ND62 ATU2000CKattoasennusValkoinen2000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€421.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Läsnäolo- / VACancy-anturikytkin, passiivinen infrapuna, 120 / 277VAC, valkoinen | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Valkoinen1200 sq ft.32 astetta F - 122 astetta F.Passiivinen infrapunamanuaalinen20 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot€121.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000NGY Läsnäolo- / VACancy-anturikytkin, passiivinen infrapuna, 120 / 277VAC, harmaa | AB8VXC 29RX23 WS2000NGY-Harmaa1200 sq ft.32 astetta F - 122 astetta F.Passiivinen infrapunamanuaalinen20 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot€124.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP läsnäoloanturi, 2000 neliöjalkaa, releellä
€496.94 / yksikkö