Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AB4DQL 1XC90

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 30 A, 250 VAC, 3 napaa, sininen

Varastossa
Tuote: AB4DQL Malli: L430R9Ristiviite: 1XC90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria30
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
Värisininen
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
TyyppiIEC
Jännite125/250 3-Ph
Jännitearvot250 VAC
Teho7500
Langan koko# 12 - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvostelueräJänniteLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AB4DQK 1XC89 L420R92020 AIEC-nasta- ja holkkiliitin125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG€234.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 -nastainen holkkiliitin | AC8QAN 3D165 HBL460R9V060-Tappi ja holkki240 VAC-€796.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 30 A, 250 VAC, 3 napaa, sininen
€332.04 / yksikkö