Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 -nastainen holkkiliitin | AC8QAN 3D165

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Pin Sleeve -vastake

Varastossa
Tuote: AC8QAN Malli: HBL460R9V0Ristiviite: 3D165
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
€796.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Ampeeria60
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
Värisininen
HP5
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännite240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvostelueräJänniteLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AB4DQK 1XC89 L420R92020 AIEC-nasta- ja holkkiliitin125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG€234.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AB4DQL 1XC90 L430R93030 AIEC-nasta- ja holkkiliitin125/250 3-Ph# 12 - # 8 AWG€332.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Pin Sleeve -vastake
€796.92 / yksikkö