Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS L430R12 Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 125 - 250 V, 3-napainen, oranssi | AE3CEL 5C786

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 30 A, 125 - 250 V, 3 napaa, oranssi

Varastossa
Tuote: AE3CEL Malli: L430R12Ristiviite: 5C786

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria30
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
VäriOranssi
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Jännite120 / 240 VAC
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho7500
Langan koko# 12 - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 30 A, 125 - 250 V, 3 napaa, oranssi
€329.16 / yksikkö