HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EF Vaihto IEC Pin Ja Sleeve Sisustus | CE6TJR 24JP47

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EF Vaihto IEC:n tappi- ja holkkisisäosa

Tuote: CE6TJR Malli: IN530EFRistiviite: 24JP47
€339.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava Iec-tappi ja holkin sisustus
VäriMusta
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliLämpökovettuva
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Jännitearvot277 / 480 VAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluMateriaaliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJännitearvotLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN330BM Iec-tapin ja -holkin sisustus, uros, 30 A, 3 johtoa, musta | AH2BNM 24JN70 IN330BM30 Akestomuovi23250 VAC# 12 - # 10 AWG€266.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM Iec-nastan ja holkin sisustus, uros, 20 A, 3 johtoa, musta | AH2BNP 24JN77 IN320BM16 Akestomuovi23100-130 VAC# 14 - # 10 AWG€214.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DF Replacement Iec Pin and Sleeve Interior, Female, 30 A, 4 Wire, Black | AH2BNT 24JP28 IN430DF30 ALämpökovettuva34250 VAC-€334.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DM Replacement Iec Pin and Sleeve Interior, Male, 30 A, 4 Wire, Black | AH2BNU 24JP29 IN430DM30 Akestomuovi34250 VAC# 12 - # 10 AWG€334.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN3100BF Korvaus IEC Pin Ja Sleeve Sisustus | CE6THG 24JP05 IN3100BF100 ALämpökovettuva23125 VAC-€526.35
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360BF Korvaus IEC Pin Ja Sleeve Sisustus | CE6THQ 24JP14 IN360BF60 ALämpökovettuva23250 VAC-€435.89
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN4100CM Korvaus IEC Pin Ja Sleeve Sisäpuoli | CE6THT 24JP19 IN4100cm100 Akestomuovi34125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG€578.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EF Vaihto IEC:n tappi- ja holkkisisäosa
€339.01 / yksikkö