Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1428000 Drilling Screw, #12-24 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 250Pk | AC6VJV 36K145

TEKS 1428000 porausruuvi, kierrekoko 12-24, pituus 1-1/2 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AC6VJV Malli: 1428000Ristiviite: 36K145

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 3
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunHarmaa Spex
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1.5 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-24
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1428000 porausruuvi, kierrekoko 12-24, pituus 1-1/2 tuumaa, 250 pk
€148.52 /pakkaus