HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN460DMS Vaihto Iec Pin Ja Sleeve Interior, uros, 60 A, 4 johtoa, musta | CE6TJK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN460DMS Vaihto Iec Pin ja Sleeve sisäpuoli, uros, 60 A, 4 johdinta, musta

Tuote: CE6TJK Malli: IN460DMS
€396.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava Iec-tappi ja holkin sisustus
VäriMusta
Nykyinen arvostelu63 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Jännitearvot380-415 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN460DMS Vaihto Iec Pin ja Sleeve sisäpuoli, uros, 60 A, 4 johdinta, musta
€396.00 / yksikkö