Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG5352LA Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, kevyt manteli, johdotettu selkä ja sivu, 1 kpl | AD7PKB 4FTY7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA Suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, vaalea manteli, taka- ja sivujohdotus, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AD7PKB Malli: IG5352LARistiviite: 4FTY7
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
€27.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
VäriKevyt manteli
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusRaskas
LuokkaTeollinen
Korkeus1.07 "
HP1
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 asteen C ja vähintään -40 asteen C ilman vaikutusastetta C
Pistorasian tyyppiDuplex
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausSileät kasvot
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
SäänkestäväEi
Leveys1.57 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaSovellus YmpäristöMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusKäyttölämpötila.Hinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS IG5262GY Suora astia, kaksipuolinen, eristetty maadoitettu, 15A 125V, harmaa, 1 kpl | AC8QHK 3D401 IG5262GYastia15Raskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissäNylon0.55-15R5-15RSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja€69.21
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS IG5361 Suora terän astia, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20R, oranssi, 1 kpl | AC8QHM 3D404 IG5361Astia eristetyllä maalla20TeollisuusympäristötNylon / vahvistettu PET15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja€81.15
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS IG5362I Suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20R, Norsunluu, 1 kpl | AC8QHN 3D406 IG5362IAstia eristetyllä maalla20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja€81.19
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS IG5352 Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, oranssi, johto- ja takaosa, 1 kpl | AD7PJY 4FTY3 IG5352astia20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 asteen C ja vähintään -40 asteen C ilman vaikutusastetta C€27.92
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG5352GY Suora liitin, kaksipuoleinen, 20A 125V, harmaa, langallinen ja takaisin, 1 kpl | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYastia20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 asteen C ja vähintään -40 asteen C ilman vaikutusastetta C€27.92
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG5352I Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, norsunluu, johtoselkäinen, 1 kpl | AD7PKA 4FTY6 IG5352Iastia20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 asteen C ja vähintään -40 asteen C ilman vaikutusastetta C€27.92
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG5352W Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, valkoinen, taka- ja sivujohdotettu, 1 kpl | AD7PKC 4FTY8 IG5352Wastia20TeollisuusympäristötNylon15-20R5-20RSuurin jatkuva 75 asteen C ja vähintään -40 asteen C ilman vaikutusastetta C€27.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA Suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, vaalea manteli, taka- ja sivujohdotus, 1 kpl
€27.92 / yksikkö