Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 Yksihuuhtelupistoke, 20A, 125/250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | BC8TPU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 yksihuuhtelupistoke, 20A, 125/250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC8TPU Malli: IG2410
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
€77.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia eristetyllä maalla
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.23 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus14-20R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho5000 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 yksihuuhtelupistoke, 20A, 125/250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus
€77.10 / yksikkö