Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI suora astia, kaksipuolinen, sileät kasvot, 20A 125V, taka- ja sivujohdotettu, norsunluu | AD7PJU 4FTX3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI suora pistoke, kaksipuolinen, tasainen, 20A 125V, taka- ja sivujohdotus, norsunpunainen

Varastossa
Tuote: AD7PJU Malli: IG20DRIRistiviite: 4FTX3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriNorsunluu
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaKaupallinen
Korkeus3.28 "
HP1
Pituus1.29 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiSisustusarkkitehti
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausSisustajan kasvot eristetty maa
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
SäänkestäväEi
Leveys1.06 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, korroosionkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HPAmpeeriaVäriNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY suora astia, kaksipuolinen, sileät kasvot, 15A 125V, johdotettu selkä ja sivu, harmaa | AD7HWX 4ENJ1 IG15DRGRY0.515Harmaa5-15R5-15R2-napainen3-johdin125 V€23.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI suora astia, kaksipuolinen, sileät kasvot, 15A 125V, taka- ja sivujohdotettu, norsunluu | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Norsunluu5-15R5-15R2-napainen3-johdin125 V€23.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW -astia, kaksipuolinen sisustus, korroosionkestävä, 15A, 125V, 2-napainen, valkoinen | AD7HWZ 4ENJ4 IG15DRW-15Valkoinen5-15R5-15R23-johtiminen maadoitus125 VAC€23.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI suora astia, kaksipuolinen, sileät kasvot, 20A 125V, johdotettu selkä ja sivu, valkoinen | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120Valkoinen5-20R5-20R2-napainen3-johdin125 V€25.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI suora pistoke, kaksipuolinen, tasainen, 20A 125V, taka- ja sivujohdotus, norsunpunainen
€25.16 / yksikkö