Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG20CRI Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, sivujohdotettu, norsunluu | AD7PJQ 4FTW6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRI suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, sivujohto, norsunluu

Varastossa
Tuote: AD7PJQ Malli: IG20CRIRistiviite: 4FTW6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriNorsunluu
LiitännätPuoli johdotettu
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPuoli johdotettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaKaupallinen
Korkeus3.28 "
HP1
Pituus1.32 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiDuplex
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausSileät kasvot eristetty maa
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
SäänkestäväEi
Leveys1.06 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäPuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, korroosionkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusAmpeeriaVäriLeveysLangan kokoLiitännätNykyinen arvosteluHPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CR suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, sivujohdotettu, oranssi | AD7HWQ 4ENH2 IG15CR5-15R15Oranssi0.83 "# 14 AWG - # 10 AWGSivukaapeliruuviliittimet15 A1/2€15.88
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG15CRI Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, sivujohdotettu, norsunluu | AD7HWT 4ENH5 IG15CRI5-15R15Norsunluu0.83 "# 14 AWG - # 10 AWGSivukaapeliruuviliittimet15 A1/2€15.88
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG15CRWHI Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, sivujohdotettu, valkoinen | AD7HWU 4ENH7 IG15CRWHI5-15R15Valkoinen0.83 "# 14 AWG - # 10 AWGSivukaapeliruuviliittimet15 A1/2€15.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, sivujohdotettu, oranssi | AD7HXA 4ENJ5 IG20CR5-20R20Oranssi1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGPuoli johdotettu20 A1€16.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRGRY suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, sivujohdotettu, harmaa | AD7PJP 4FTW5 IG20CRGRY5-20R20Harmaa1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGPuoli johdotettu20 A1€16.10
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG20CRLA Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, Sivujohtoinen, vaalea manteli | AD7PJR 4FTW7 IG20CRLA5-20R20Kevyt manteli1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGPuoli johdotettu20 A1€16.10
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG20CRWHI Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, Sivujohtoinen, valkoinen | AD7PJT 4FTW8 IG20CRWHI5-20R20Valkoinen1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGPuoli johdotettu20 A1€16.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRI suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, sivujohto, norsunluu
€16.07 / yksikkö