Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HLD2-lukituslaite 20 ja 30A 3-johdinkulmapistokkeelle, keltainen | AE7ZJR 6C648

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2-lukituslaite 20 ja 30A 3-johtimiseen kulmapistokkeeseen, keltainen

Varastossa
Tuote: AE7ZJR Malli: HLD2Ristiviite: 6C648

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokkeen lukitus
VäriKeltainen
hyödytJopa 60 A metalliset ja ei-metalliset nastat ja holkit, 50 A kiertolukot
Korkeus5"
Pituus12.5 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 60 asteen C ja pienin jatkuva -29 asteen C
Ulkomitat12-1/2"H x 6-5/16"W
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Leveys6.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKorkeusPituusMaks. Riippulukoiden lukumääräUlkomitatRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLDMP-lukituslaite 15A ja 20A suorateräpistokkeelle, keltainen | AC8QHG 3D384 HLDMPJopa 1-1 / 8 "johto ja 3-3 / 4" pitkät liittimet2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€48.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD-lukituslaite 20 ja 30A pistokkeelle, suora runko tai kulma, keltainen | AE7ZJQ 6C647 HLDJopa 5 W 30 A: n Twist-Lock-liittimet3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€72.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2-lukituslaite 20 ja 30A 3-johtimiseen kulmapistokkeeseen, keltainen
€114.10 / yksikkö