Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLDMP-lukituslaite 15A ja 20A suorateräpistokkeelle, keltainen | AC8QHG 3D384

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLDMP-lukituslaite 15A ja 20A suoralle teräpistokkeelle, keltainen

Varastossa
Tuote: AC8QHG Malli: HLDMPRistiviite: 3D384

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokkeen lukitus
VäriKeltainen
hyödytJopa 1-1 / 8 "johto ja 3-3 / 4" pitkät liittimet
Korkeus2.57 "
Pituus4.22 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä2
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 60 asteen C ja pienin jatkuva -29 asteen C
Ulkomitat4-1/4"H x 3-9/64"W
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
Leveys3.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKorkeusPituusMaks. Riippulukoiden lukumääräUlkomitatRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD-lukituslaite 20 ja 30A pistokkeelle, suora runko tai kulma, keltainen | AE7ZJQ 6C647 HLDJopa 5 W 30 A: n Twist-Lock-liittimet3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€72.80
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HLD2-lukituslaite 20 ja 30A 3-johdinkulmapistokkeelle, keltainen | AE7ZJR 6C648 HLD 2Jopa 60 A metalliset ja ei-metalliset nastat ja holkit, 50 A kiertolukot5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€114.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLDMP-lukituslaite 15A ja 20A suoralle teräpistokkeelle, keltainen
€48.17 / yksikkö