Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NÄPPÄINJOHDINLAITE-KELLEMS HCT161341 Cabletrak (r) Pituus 1 jalkaa Leveys 2.12 tuumaa | AB4EWB 1XJH5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341 Cabletrak(r) Pituus 1 jalkaa Leveys 2.12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4EWB Malli: HCT161341Ristiviite: 1XJH5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCableTrak (oikea)
Ontelon korkeus1.00 "/ 25.4 mm
Ontelon leveys1.5 "
Kanavan korkeus1"
Kanavan leveys1.5 "
VäriMusta
PoikkitankomateriaaliLasikuituvahvistettu nailon
Korkeus1.62 "
Pituus1"
MateriaaliLasikuituvahvistettu nailon
Maks. Kaapelin halkaisija0.68 "
Ulkopuolinen leveys2.12 "
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusPituusUlkopuolinen leveysLeveysHinta
NÄPPÄINJOHDINLAITE-KELLEMS HCT101141 Cabletrak (r) Pituus 1 jalkaa Leveys 1.03 tuumaa | AB4EVU 1XJG7 HCT1011410.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€51.75
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HCT102191M1 Cabletrak (r) Pituus 1 jalkaa Leveys1.44 tuumaa - 30 kpl: n pakkaus | AB4EVX 1XJH1 HCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HCT161191 Cabletrak (r) Pituus 1 jalkaa Leveys 2.12 tuumaa | AB4EVZ 1XJH3 HCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€64.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341M1 Cabletrak (r) Pituus 1 jalkaa Leveys2.12 tuumaa - Pakkaus 30 | AB4EWC 1XJH6 HCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HCT16134M Cabletrak (r) Pituus 5ft Leveys 2.12 In | AB4EWE 1XJH8 HCT16134M1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft.2.12 "2.12 "€278.72
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HCT162191 Cabletrak (r) Pituus 1 jalkaa Leveys 2.91 tuumaa | AB4EWF 1XJH9 HCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€68.55
NÄPPÄINJOHDINLAITE-KELLEMS HCT162341 Cabletrak (r) Pituus 1 jalkaa Leveys 2.91 tuumaa | AB4EWH 1XJJ2 HCT1623411.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€71.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341 Cabletrak(r) Pituus 1 jalkaa Leveys 2.12 tuumaa
€68.51 / yksikkö