Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FSY -rasian kansi, 1-osainen, kaksipuolinen aukko, kannettavalle lähtörasialle, keltainen | AF7LKF 21XL34

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FSY laatikon kansi, 1-osainen, kaksipuolinen aukko, kannettavalle pistorasialle, keltainen

Varastossa
Tuote: AF7LKF Malli: HBLP8FSYRistiviite: 21XL34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistolaatikon kansi
Laatikkotyyppipistorasia
VäriKeltainen
rakentaminenvalettu
Johdon halkaisija. Alue0.38 "-0.75"
Pituus4.56 "
Materiaalikestomuovi
AsennusLaatikon kiinnike
Jengien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
TyyppiEi-metallinen
Leveys2.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3925900000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FSY laatikon kansi, 1-osainen, kaksipuolinen aukko, kannettavalle pistorasialle, keltainen
€21.39 / yksikkö