Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 Pistorasia Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPT 2F547

EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8-kantainen työntöliitin hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TPT Malli: 5601-8-10SRistiviite: 2F547
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
€67.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakeritpallo
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko5 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
Virtausnopeus12 GPM
Hansenin vaihtoHA 15231 00
LukitusmekanismiKestävä pallo
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto6601-8-10
Putken koko NPT1/2
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2 "-14
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnitteluPoppet-venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausnopeusMax. PaineParker-vaihtoKierteen kokoHinta
EATON 5601-12-12S Hansen 5600 3/4 pistorasia Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPJ 2F537 5601-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6601-12-123 / 4 "-14€110.24
EATON 5601-16-16S Hansen 5600 1 pistorasia Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPL 2F539 5601-16-16S1"50 gpm4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 2€176.26
EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 pistorasia Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPN 2F541 5601-2-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-2-41 / 8 "-27€68.64
EATON 5601-4-4S Hansen 5600 1/4 pistorasia Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPP 2F543 5601-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-4-41 / 4 "-18€57.33
EATON 5601-6-6S Hansen 5600 3/8 Pistorasia Push To Connect Hiiliteräs | AB9TPQ 2F545 5601-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6601-6-63 / 8 "-18€64.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8-kantainen työntöliitin hiiliteräs
€67.73 / yksikkö