Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3VFD Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD suljettu katkaisin, 3 napainen, 600 VAC, 30 A

Varastossa
Tuote: AA7UZY Malli: HBLDS3VFDRistiviite: 16R068

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€642.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Ampeeria30
Yhteydenottolomake3PSST
Nykyinen arvostelu30 A
Syvyys4.1 "
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
Ulottuvuus8.5 x 6 x 4.12 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus4.12 "
HP1-15 HP @ 600 VAC
IP-luokitusIP54
Pituus8.5 "
MateriaaliZalox ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteistolla
Napojen lukumäärä3 napaa (3 terää)
Johtimien lukumäärä5
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe1 tai 3
Jännite600 VAC
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hubbell Wiring Device-Kellems HBLDS3VFD -katkaisin on suunniteltu katkaisemaan jännitteet erilaisista sähköpiireistä tai eristämään alavirran virtapiirit hätäpysäytystä, huoltoa tai huoltoa varten.

Ominaisuudet:

  • Siinä on PBT-kotelo iskunkestävyyden ja korroosion ja ruostumisen estämiseksi.
  • Sen kotelo on IP69k-luokiteltu ja tarjoaa Type 4X, 12K veden sisäänpääsyn suojauksen sisäisten komponenttien vaurioitumisen estämiseksi.
  • Tämä irrotuskytkin on varustettu hyvin näkyvällä punaisella kahvalla, joka parantaa näkyvyyttä myös hämärässä, ja se on OSHA lockout / Tagout -yhteensopiva, jotta se hyväksyy jopa kolme 8 mm riippulukkoa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on sulamaton kytkin?

V. Sulamattomat kytkimet mahdollistavat kätevän tavan avata ja sulkea piiri. Piirin avaaminen katkaisee kuorman virtalähteestä, kun taas piirin sulkeminen kytkee sen takaisin lähteeseen. Tämän tyyppisiä kytkimiä suojaavat ulkoiset ylivirtalaitteet, kuten katkaisijat tai sulakkeet.

K. Mihin akselitiivistettä käytetään?

A. Neopreeniset akselitiivisteet on suunniteltu sulkemaan kiinteiden ja pyörivien komponenttien välinen rako ja estämään epäpuhtauksien kulkeutuminen välyksen läpi.

K. Mikä on PBT?

A. PBT tai polybuteenitereftalaatti on eräänlainen muovi, jota käytetään pistokeliittimien ja autojen tai kotitaloustarvikkeiden rakentamiseen. Se tarjoaa hyvän sähköeristyksen ja lämmönkestävyyden 150 asteeseen asti sulamisen estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaYhteydenottolomakePituusMateriaaliMaks. HPNapojen lukumääräHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS10 Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Suljettu irtikytkin-1003PSST11 "valox503 napaa (3 terää)€1,019.72
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS33ACNK Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKSuljettu irtikytkin-304PSST8.5 "valox-3 napaa (3 terää)€769.47
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3AC Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACSuljettu irtikytkin-304PSST8.5 "valox-3 napaa (3 terää)€593.18
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS6AC Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACSuljettu irtikytkin-604PSST11 "valox-3 napaa (3 terää)€865.25
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3 Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Suljettu irtikytkin66303PSST8.5 "Valox ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteistolla153 napaa (3 terää)€503.53
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS10AC Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACSuljettu irtikytkin661003PSST11 "Valox ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteistolla-3€1,185.25
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS6 Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74 HBLDS6Suljettu irtikytkin66603PSST11 "Valox ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteistolla503€757.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD suljettu katkaisin, 3 napainen, 600 VAC, 30 A
€642.97 / yksikkö