Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3 Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 suljettu katkaisin, 3 napainen, 600 VAC, 30 A

Varastossa
Tuote: AC8QHF Malli: HBLDS3Ristiviite: 3D383

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Ampeeria30
Yhteydenottolomake3PSST
Nykyinen arvostelu30 A
Syvyys4.1 "
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
Ulottuvuus8.5 x 6 x 4.12 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus4.12 "
HP10 hv @ 600 VAC
IP-luokitus66
Pituus8.5 "
MateriaaliValox ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteistolla
Maks. HP15
NEMA-kotelotyyppi4, 4X, 12K
Napojen lukumäärä3 napaa (3 terää)
Johtimien lukumäärä5
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe3
Jännite600 VAC
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulamaton)
    • Neutraali kokoonpano (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaYhteydenottolomakePituusMateriaaliMaks. HPNapojen lukumääräHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3VFD Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDSuljettu irtikytkinIP54303PSST8.5 "Zalox ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteistolla-3 napaa (3 terää)€642.97
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS10 Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Suljettu irtikytkin-1003PSST11 "valox503 napaa (3 terää)€1,019.72
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS33ACNK Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKSuljettu irtikytkin-304PSST8.5 "valox-3 napaa (3 terää)€769.47
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3AC Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACSuljettu irtikytkin-304PSST8.5 "valox-3 napaa (3 terää)€593.18
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS6AC Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACSuljettu irtikytkin-604PSST11 "valox-3 napaa (3 terää)€865.25
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS10AC Koteloitu katkaisija, 3-napainen, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACSuljettu irtikytkin661003PSST11 "Valox ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteistolla-3€1,185.25
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS6 Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74 HBLDS6Suljettu irtikytkin66603PSST11 "Valox ruostumattomasta teräksestä valmistetulla laitteistolla503€757.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 suljettu katkaisin, 3 napainen, 600 VAC, 30 A
€503.53 / yksikkö