HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBLDS3SSRVFD Koteloitu katkaisija, 600 VAC, 30 A | BD3WWY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRVFD suljettu katkaisin, 600 VAC, 30 A

Tuote: BD3WWY Malli: HBLDS3SSRVFD
€1,078.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu irtikytkin
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
Ulottuvuus8.6 x 5.41 x 4.92 "
Korkeus4.92 "
Pituus8.6 "
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Leveys5.41 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRVFD suljettu katkaisin, 600 VAC, 30 A
€1,078.94 / yksikkö