HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5 5-kanavainen kaukalo | AC8LHD 3BY37

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vain HBLAT5 5-kanavainen kouru

Tuote: AC8LHD Malli: HBLAT5Ristiviite: 3BY37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5-kanavainen kaukalo
Kanavan korkeus1.31 "
Kanavan leveys1.34 "
Kanavat5
Korkeus1.95 "
Pituus36 "
Kantavuus10,000 paunaa @ 70 astetta F, 8000 paunaa @ 120 astetta F
Leveys13.34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.07
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vain HBLAT5 5-kanavainen kouru